FN204301 毛羽落ちしにくい今治タオル ラウンドシリーズ 林 84864300 FN204301 毛羽落ちしにくい今治タオル ラウンドシリーズ 林 84864300 FN204301 毛羽落ちしにくい今治タオル ラウンドシリーズ 林 84864300 FN204301 毛羽落ちしにくい今治タオル ラウンドシリーズ 林 84864300

毛羽落ちしにくい今治タオル ラウンドシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 タイプフェイスタオル ブルー 注文コード84864300 品番FN204301
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989
この商品はタイプ・色など8種類から選べます 他の種類を見る

強度の高い糸を使用しており、脱毛率を通常タオルの1/3以下に抑えた「毛羽落ちしにくい今治タオル」です。

用途普段の生活のタオル使用シーンでご使用ください。 その他認定番号:第2023-2206号 ブルー 質量(g)約85 タイプフェイスタオル 長さ(cm)約34×80 混率(%)綿100
注意
※製造工程で風合いを保つため少量の柔軟剤を使用しております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする