ナイスカットG

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84864449 品番61119
参考基準価格(税別)¥56,000 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

本物のコーヒーは本物の器具から。
業務用グラインダーを小型化した本格コーヒーグラインダー。家庭でもお店の味を楽しめます。
切れ味の鋭い耐久性に富んだカット刃を採用し、ミル刃の回転を少なくして摩擦熱を抑制し、豆への加熱をセーブ。2枚の盤に取り付けたミル刃で切り裂くように挽く為、雑味の原因となる微粉が少なく、均一に挽けるのが特徴。
コーヒー本来の風味を損ね難いので、プロのバリスタもこの方式のミルを使用していることが多いです。挽き目はダイヤルで8段階の調整が可能です。
粉受けはステンレス製で、挽いた粉をそのままペーパーに入れられるので、使いやすいです。

付属品ホッパー、ステンレス製専用受缶、ホッパーフタ、 クリーニングブラシ 材質ステンレススチール、鋳鉄製カッター 寸法(mm)120×229×337 プレミアムブラウン 質量(g)2300 消費電力(W)120 コード長さ(m)1.8 電源(AC100V)50/60Hz 定格時間(分)5 ホッパー容量(g)最大50(ホッパー・受缶)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする