珈琲屋さんのコーヒーフィルター

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1箱(40枚) 注文コード 84864555 品番 15123
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥260 販売価格(税込) ¥251
販売価格(税別)
228

カリタのフィルターは厳しい社内基準をクリアーした原紙の高品質コーヒーフィルターです。
プロが選んだこだわりの濾紙! ハイクオリティなコーヒー豆ほど、その美味しさを実感できます。
このろ紙は、従来の濾紙より繊維のからみをより多くしたことで、飲み口すっきり香りとコクはそのままに、口当たりの良いレギュラーコーヒーが楽しめます。

材質針葉樹パルプ 寸法(mm)129×32×197 ホワイト サイズ(対応ドリッパー)103 質量(g)116.5 人数対応人数4〜7
注意
※コーヒー濾紙は、サイドと底部のチャック止め部分を必ず折り曲げて使用してください。折り曲げないと抽出中に剥れることがあります。また、抽出後の濾紙を摘み上げると底が抜ける恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする