ニーズ
ニーズの オフィスインテリア
ニーズの ハンガー
ニーズの その他ハンガー
ハンガーのハンガー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84864589
品番
HS-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
使っていないハンガーを掛けるハンガーのハンガーです。ごちゃごちゃからまる洗濯ハンガーやかさばる収納用ハンガーをすっきり収納できます。
材質
アルミ
高さ(mm)
440
材質(本体)
鉄
質量(g)
25
縦(mm)
5
横(mm)
60