SEPARE ホールドハンガー ナチュラル

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84864598 品番H-71NA
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

スカート、ボトム(スラックス、ズボン、パンツ)をしっかりとホールドできる専用木製ハンガーです。金具にはこだわりのホワイトブロンズ加工を採用。天然木のやさしいぬくもりと艶消しの上品な光沢の金具の組み合わせで高級感あふれるハンガーに仕上がりました。スカート・ボトムを本体全体でしっかりと挟める跡が残らないホールド式。内側にはすべり止め防止の細かい溝を加工しています。折り返して生地が厚くなる中心部は掘り込み加工。頭の金具は360°回転できます。世界的な木製ハンガーの産地として有名な中国の桂林地方で作られたハンガーです。
日本国内で出荷前に全数検品をしていますが、天然素材、手作り品のためサイズや質感等に多少の個差がある仕様となっております。

高さ(mm)170 材質(本体)天然木(ラッカー塗装) 質量(g)120 縦(mm)20 横(mm)250 材質(金具)スチール

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする