50-9805 簡単ラッピング のしノートパール タカ印(ササガワ) 84865536

50-9805 簡単ラッピング のしノートパール タカ印(ササガワ) 84865536
50-9805 簡単ラッピング のしノートパール タカ印(ササガワ) 84865536
50-9805 簡単ラッピング のしノートパール タカ印(ササガワ) 84865536
50-9805 簡単ラッピング のしノートパール タカ印(ササガワ) 84865536
50-9805 簡単ラッピング のしノートパール タカ印(ササガワ) 84865536
50-9805 簡単ラッピング のしノートパール タカ印(ササガワ) 84865536
50-9805 簡単ラッピング のしノートパール タカ印(ササガワ) 84865536
50-9805 簡単ラッピング のしノートパール タカ印(ササガワ) 84865536

簡単ラッピング のしノートパール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1袋(5冊)
サイズ
付属品
留めシール(和紙)41片付き
注文コード
84865536
品番
50-9805
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

お土産や差し入れ、プレゼント等、ちょっとした贈りものに、「くるっと巻いてシールでペタっと貼るだけ」でおしゃれなギフトに早変わり。

用途
退職時のご挨拶やお礼、引っ越しのご挨拶まわり、ちょっとしたお菓子や粗品、景品のラッピング、プチギフトやプレゼントに「気持ち」を添えたい時におすすめです。
付属品
留めシール(和紙)41片付き
サイズ
寸法
縦82mm×横210mm
デザイン
OTOME(乙女)
その他
パール印刷
材質
伊予和紙(70g/m2)
注意
※和紙の特性上、筆記用具によってはにじむ場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

典礼用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする