タカ印(ササガワ)
簡単ラッピング のしノートパール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
サイズ・付属品
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(5冊)
サイズ
大
付属品
留めシール(和紙)40片付き
注文コード
84865570
品番
50-9804
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
お土産や差し入れ、プレゼント等、ちょっとした贈りものに、「くるっと巻いてシールでペタっと貼るだけ」でおしゃれなギフトに早変わり。
用途
退職時のご挨拶やお礼、引っ越しのご挨拶まわり、ちょっとしたお菓子や粗品、景品のラッピング、プチギフトやプレゼントに「気持ち」を添えたい時におすすめです。
付属品
留めシール(和紙)40片付き
サイズ
大
寸法
縦82mm×横210mm
デザイン
KURONEKO(黒猫)
その他
パール印刷
材質
伊予和紙(70g/m2)
注意
※和紙の特性上、筆記用具によってはにじむ場合がございますのでご注意ください。