- 内容量
- 1個
- 幅(mm)
- バケット:1200
- 適合機種
- 【住友建機】S120F-2, S120FX, SH45J〔参考〕【IHI】IS018, IS40F, IS40F2, IS40G, IS40GX, IS40GX-2, IS40GX-3, IS40JX, IS40NX, IS40S, IS40S-2, IS45J-1, IS45J-2, IS45NX, IS45UJ, IS50VX, IS55VX、【クボタ】FX045, K040, K045, KH040, KH045, KH045HG, KH055, KH120, KH130, KH20, KH51SR, KH52SR, KX045, RX501, RX502, RX503, U40-3, U40-5, U50-3, UH013、【コベルコ】SK042, SK045, SK045 クーペ, SK045-1, SK045-2, SK40SR(~PH1999), SK40SR-1(PH2001~), SK40SR-2, SK40SR-3, SK45SR(ビートル), SK45SR-2, SK50SR-5, SK50UR-1, SK50UR-2
- 注文コード
- 84865640
- 品番
- #51R-45