- 内容量
- 1個
- 幅(mm)
- フォーク:320
- 適合機種
- 〔参考〕【CAT】301.5CR、【IHI】 【J】IS10FX, IS10GX, IS10S, IS12GX, IS14GX2, IS14GX3, IS15, IS18, IS005, IS14PX、【コベルコ】SK013, SK014, SK015, SK13SR, SK15SR、【ヤンマー】B12-2, YB10, YB151, YB151U, YB151UZ, B-10, YB101, B12, B17, Vio17, YB10-2, Vio15
- 注文コード
- 84865658
- 品番
- #84-B