曜日別特売
#86-30-K175 スケルトンバケット NAKATAKI 84865667

 

#86-30-K175 スケルトンバケット NAKATAKI 84865667
#86-30-K175 スケルトンバケット NAKATAKI 84865667
#86-30-K175 スケルトンバケット NAKATAKI 84865667
#86-30-K175 スケルトンバケット NAKATAKI 84865667
#86-30-K175 スケルトンバケット NAKATAKI 84865667
#86-30-K175 スケルトンバケット NAKATAKI 84865667
#86-30-K175 スケルトンバケット NAKATAKI 84865667
#86-30-K175 スケルトンバケット NAKATAKI 84865667
#86-30-K175 スケルトンバケット NAKATAKI 84865667

スケルトンバケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可車上渡し4日以内出荷とは
この商品は幅・適合機種など29種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
幅(mm)
バケット:500
適合機種
【住友建機】-、【北越】-、<参考>【CAT】MM20CR, MM20SR、【IHI】-、【クボタ】U25, U25-3、【コベルコ】-、【コマツ】PC01, PC10-1, PC10-2, PC10-3, PC10-5, PC10-6, PC10-7, PC12UU, PC12UU-1, PC12UU-2, PC15 アバンセR, PC15-1, PC15-2, PC15-3, PC20-7(35001~37000), PC20MR-1, PC20MR-2, PC20R-8, PC25R-8、【ハニックス】-、【ヤンマー】B2U, B2X、【日立】SH30UJ-3
注文コード
84865667
品番
#86-30-K175
参考基準価格(税別)¥85,745販売価格(税込)¥93,478
販売価格(税別)
¥84,980

ふるい・選別作業に最適!
瓦礫・廃材・木片などから細かい土や異物のふるい分け作業に。
全ての商品をメーカー自社にて開発・製造しているからこその安心、安全のクオリティー

用途
バックホー用アタッチメント
幅(mm)
バケット:500
質量(kg)
58
色
ブラック
ピン径(Φmm)
30
クラス
2.0~4.0t
適合機種
【住友建機】-、【北越】-、<参考>【CAT】MM20CR, MM20SR、【IHI】-、【クボタ】U25, U25-3、【コベルコ】-、【コマツ】PC01, PC10-1, PC10-2, PC10-3, PC10-5, PC10-6, PC10-7, PC12UU, PC12UU-1, PC12UU-2, PC15 アバンセR, PC15-1, PC15-2, PC15-3, PC20-7(35001~37000), PC20MR-1, PC20MR-2, PC20R-8, PC25R-8、【ハニックス】-、【ヤンマー】B2U, B2X、【日立】SH30UJ-3
ピン間距離(mm)
175
網目(mm)
50×50
注意

※こちらの商品は、注文間違い(取付出来ない・適合していない)を防止するため、必ず取付される機械の【メーカー】【型式】を確認させていただきます。

※注文入力画面の備考欄に、当製品を取付されるベースマシンの型式をご記入ください
※商品は純正の寸法データに合わせてご用意いたします。純正寸法と実寸が異なる場合は、ご注文時にお伝えください。(関連資料:実寸確認図 参照)
※簡易塗装仕上げ
※網目は、多少誤差がありますのでご了承ください
※記載の適合機種はあくまで参考機種になります。お客様の機種に適合しない場合もございますので、実機の寸法をご確認の上ご注文ください。
※ピン間距離は、バケットの振り角に関係しますが、実寸法と購入商品との多少の誤差は利用上問題ありません。
※【メーカー保証】
※下記のような不具合があった場合は、ご交換いたします。
※1.ピンが折れてしまった時
※2.ボルトが折れてしまった時
※3.ネジが折れてしまった時
※4.商品に亀裂などがあった場合(小傷などは対象外)
※商品到着後、1カ月以内となります
※お客様にて商品を加工・改造された場合は対象外となります
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1につき¥0/税込¥0

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フォークリフト・産機・建機用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする