曜日別特売
#44-PB 2点式ハサミ NAKATAKI 84865685

 

#44-PB 2点式ハサミ NAKATAKI 84865685
#44-PB 2点式ハサミ NAKATAKI 84865685
#44-PB 2点式ハサミ NAKATAKI 84865685
#44-PB 2点式ハサミ NAKATAKI 84865685
#44-PB 2点式ハサミ NAKATAKI 84865685
#44-PB 2点式ハサミ NAKATAKI 84865685
#44-PB 2点式ハサミ NAKATAKI 84865685
#44-PB 2点式ハサミ NAKATAKI 84865685
#44-PB 2点式ハサミ NAKATAKI 84865685

2点式ハサミ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可車上渡し4日以内出荷とは
この商品は幅・適合機種など12種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
幅(mm)
フォーク:360
適合機種
【住友建機】LS900FXJ, S100, S100F2, S100F3, S100FX, S100FX2, S70F2, S70FX2, S70FX3, S80F, S80FA, S80FX, S80FX2, S80FX3, SH30UJ-3, S85UX, S90, S90EJ, SH30UJ, SH30UJ-2, SH32J, SH35J、【北越】AX20U-4, AX22, AX30, AX30-2, AX30UR-3, AX35, HM30SM-2, AX30U-3, AX30UR-5, AX33MUG, AX35-2, HS45SM2, HS20S〔参考〕【CAT】303.5, 020CR, 020SR, 030ESR, 030SR, 040SR, 302CCR, 302CSR, 303CCR, 303CR, 303CSR, 303ECR, 303SR, 305SR, MA02, ME20, ME25, ME30, ME35, MM20, MM20CR, MM20SR, MM20T, MM25, MM25T, MM30, MM30B, MM30CR, MM30SR-1, MM30SR-2, MM30SR-3, MM30T, MM35, MM35T, MS020, MS020, MS02M, MS030, MS030-1, MS035(~6001), MS035(6002~), MS03M(2001~5000), MX35, MXR30, MXR35, MXW30、【IHI】IS014, IS015, IS20NX, IS20NX-2, IS20S, IS20VX, IS25JX, IS25NX, IS25S, IS25S-2, IS27FX, IS27G, IS27GX, IS28G, IS28G2, IS28GX, IS28GX2, IS28GX3, IS28J, IS28PX, IS28UX, IS28UX, IS30F, IS30FX, IS30G, IS30GX, IS30GX2, IS30GX3, IS30J, IS30JX, IS30JX-1, IS30JX-2, IS30NX, IS30S-2, IS30UJ, IS30VZ, IS30Z, IS32J, IS35F, IS35F-2, IS35G, IS35GX, IS35J, IS35JX, IS35S, IS35UJ, IS38UJ-2、【クボタ】K022, K025, K028, KH021, KH024, KH025, KH026, KH026SR, KH26SR, KH50, KH50H, KH60, KH65, KH8, KX020, KX021, KX021HG, KX024, KX025, KX026, RX201, RX203, U20, U20-3, U20-3S, U25, U25-3、【コベルコ】SK024, SK025, SK027, SK030, SK030-2, SK032, SK035, SK20SR-1, SK27SR, SK20SR-2, SK20SR-3, SK20SR-5, SK20UR, SK25SR, SK25SR-2, SK020, SK27SR-3, SK30SR(ビートル), SK28SR-6, SK20, SK20 クーペ, SK30UR-3, SK30UR-1, SK30UR-2, SK30UR-5, SK30UR-6, SK35SR-1, SK35SR-2, SK35SR-3, SK35SR-7、【コマツ】PC01, PC10-1, PC10-2, PC10-3, PC10-5, PC10-6, PC10-7, PC12R-8, PC12UU, PC12UU-1, PC12UU-2, PC12UU-3, PC15 アバンセR, PC15-1, PC15-2, PC15-3, PC15MR, PC15R-8, PC18MR-2, PC18MR-3, PC20-7(35001~37000), PC20MR-1, PC20MR-2, PC20MR-3, PC20R-8, PC25R-8, PC20-1, PC20-2, PC20-3, PC20-5, PC20-6, PC20-7(37001~), PC25-1, PC25-7, PC25R-1, PC27MR-1, PC28UU, PC28UU-1, PC28UU-2, PC28UU-2(7001~), PC30-1, PC30-2, PC30-3, PC30-5, PC30-6, PC30-7, PC30FR (35Φ), PC30MR-1, PC30MR-2, PC30MRX-3, PC30R-8, PC30MR-3, PC30MR-5, PC30UU-3, PC35MR, PC35MRX, PC35R-8, PC30UU-5, PC30UU-6, PC30FR (38Φ), PC30FR古いタイプ、【ハニックス】H27, H30, HM30S-2, N20SS, N21SS, N220, N230-2R, N26, N260-2, N27, N31SS, N350, S&B15S, S&B15S-2, S&B20, S&B20S, S&B30, S&B300, S&B30R, S&B22, S&B25, S&B25S, S&B30S, S&B30S-2、【ヤンマー】 【A】B-25, B25-2, B27, B22, B22-2, B2-3, B2-5, B27-2, B-3, B32, B3-2, B2U, B2X, B2Σ, B32-2, B30U, B-3M, B3Σ-5, B3Σ-6, B3U, B3U-3, Vio20-1, Vio20-2, Vio20-3, Vio20-6, Vio25, Vio27-2, Vio30, Vio30-1, Vio30-5, Vio30-6, Vio35-1, Vio35-3, Vio35-5, Vio35-6, YB1200, YB201, YB221, YB231, YB231Z, YB1200S, YB25, YB25E, YB251, YB27, YB281X-1, YB27-2, YB30, YB281X-2, YB301, YB351, YTB800, YTB800-1, スーパーVio30-1, スーパーVio30-3、【日立】 【A】EX20U, EX20U-3, EX20UR-1, EX22, EX22-1, EX22-2, EX25-1, EX25-2, EX27U, EX30, EX30-1, EX30UR, EX30UR-1, EX30UR-2, EX30UR-3, EX30URG, EX35, EX30-2, EX33MU, EX33U, EX35-2, EX35U, ZX30U-1, ZX30U-2, ZX30U-5, ZX30U-5B, ZX30UR, ZX20U-5, ZX20UR, ZX27U, ZX27U-3, ZX30UR-2, ZX35U, ZX35U-2
注文コード
84865685
品番
#44-PB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
¥119,800

軽量物の積み込みや軽作業、選別作業等に

適合機種
【住友建機】LS900FXJ, S100, S100F2, S100F3, S100FX, S100FX2, S70F2, S70FX2, S70FX3, S80F, S80FA, S80FX, S80FX2, S80FX3, SH30UJ-3, S85UX, S90, S90EJ, SH30UJ, SH30UJ-2, SH32J, SH35J、【北越】AX20U-4, AX22, AX30, AX30-2, AX30UR-3, AX35, HM30SM-2, AX30U-3, AX30UR-5, AX33MUG, AX35-2, HS45SM2, HS20S
〔参考〕【CAT】303.5, 020CR, 020SR, 030ESR, 030SR, 040SR, 302CCR, 302CSR, 303CCR, 303CR, 303CSR, 303ECR, 303SR, 305SR, MA02, ME20, ME25, ME30, ME35, MM20, MM20CR, MM20SR, MM20T, MM25, MM25T, MM30, MM30B, MM30CR, MM30SR-1, MM30SR-2, MM30SR-3, MM30T, MM35, MM35T, MS020, MS020, MS02M, MS030, MS030-1, MS035(~6001), MS035(6002~), MS03M(2001~5000), MX35, MXR30, MXR35, MXW30、【IHI】IS014, IS015, IS20NX, IS20NX-2, IS20S, IS20VX, IS25JX, IS25NX, IS25S, IS25S-2, IS27FX, IS27G, IS27GX, IS28G, IS28G2, IS28GX, IS28GX2, IS28GX3, IS28J, IS28PX, IS28UX, IS28UX, IS30F, IS30FX, IS30G, IS30GX, IS30GX2, IS30GX3, IS30J, IS30JX, IS30JX-1, IS30JX-2, IS30NX, IS30S-2, IS30UJ, IS30VZ, IS30Z, IS32J, IS35F, IS35F-2, IS35G, IS35GX, IS35J, IS35JX, IS35S, IS35UJ, IS38UJ-2、【クボタ】K022, K025, K028, KH021, KH024, KH025, KH026, KH026SR, KH26SR, KH50, KH50H, KH60, KH65, KH8, KX020, KX021, KX021HG, KX024, KX025, KX026, RX201, RX203, U20, U20-3, U20-3S, U25, U25-3、【コベルコ】SK024, SK025, SK027, SK030, SK030-2, SK032, SK035, SK20SR-1, SK27SR, SK20SR-2, SK20SR-3, SK20SR-5, SK20UR, SK25SR, SK25SR-2, SK020, SK27SR-3, SK30SR(ビートル), SK28SR-6, SK20, SK20 クーペ, SK30UR-3, SK30UR-1, SK30UR-2, SK30UR-5, SK30UR-6, SK35SR-1, SK35SR-2, SK35SR-3, SK35SR-7、【コマツ】PC01, PC10-1, PC10-2, PC10-3, PC10-5, PC10-6, PC10-7, PC12R-8, PC12UU, PC12UU-1, PC12UU-2, PC12UU-3, PC15 アバンセR, PC15-1, PC15-2, PC15-3, PC15MR, PC15R-8, PC18MR-2, PC18MR-3, PC20-7(35001~37000), PC20MR-1, PC20MR-2, PC20MR-3, PC20R-8, PC25R-8, PC20-1, PC20-2, PC20-3, PC20-5, PC20-6, PC20-7(37001~), PC25-1, PC25-7, PC25R-1, PC27MR-1, PC28UU, PC28UU-1, PC28UU-2, PC28UU-2(7001~), PC30-1, PC30-2, PC30-3, PC30-5, PC30-6, PC30-7, PC30FR (35Φ), PC30MR-1, PC30MR-2, PC30MRX-3, PC30R-8, PC30MR-3, PC30MR-5, PC30UU-3, PC35MR, PC35MRX, PC35R-8, PC30UU-5, PC30UU-6, PC30FR (38Φ), PC30FR古いタイプ、【ハニックス】H27, H30, HM30S-2, N20SS, N21SS, N220, N230-2R, N26, N260-2, N27, N31SS, N350, S&B15S, S&B15S-2, S&B20, S&B20S, S&B30, S&B300, S&B30R, S&B22, S&B25, S&B25S, S&B30S, S&B30S-2、【ヤンマー】 【A】B-25, B25-2, B27, B22, B22-2, B2-3, B2-5, B27-2, B-3, B32, B3-2, B2U, B2X, B2Σ, B32-2, B30U, B-3M, B3Σ-5, B3Σ-6, B3U, B3U-3, Vio20-1, Vio20-2, Vio20-3, Vio20-6, Vio25, Vio27-2, Vio30, Vio30-1, Vio30-5, Vio30-6, Vio35-1, Vio35-3, Vio35-5, Vio35-6, YB1200, YB201, YB221, YB231, YB231Z, YB1200S, YB25, YB25E, YB251, YB27, YB281X-1, YB27-2, YB30, YB281X-2, YB301, YB351, YTB800, YTB800-1, スーパーVio30-1, スーパーVio30-3、【日立】 【A】EX20U, EX20U-3, EX20UR-1, EX22, EX22-1, EX22-2, EX25-1, EX25-2, EX27U, EX30, EX30-1, EX30UR, EX30UR-1, EX30UR-2, EX30UR-3, EX30URG, EX35, EX30-2, EX33MU, EX33U, EX35-2, EX35U, ZX30U-1, ZX30U-2, ZX30U-5, ZX30U-5B, ZX30UR, ZX20U-5, ZX20UR, ZX27U, ZX27U-3, ZX30UR-2, ZX35U, ZX35U-2
用途
バックホー用アタッチメント
付属品
アーム側ピン1本、ブッシュ4個
幅(mm)
フォーク:360
質量(kg)
70
径(Φmm)
アームピン:30・35・38・40、ロットピン:30・35・38・40
クラス
(t)1.2~3.5
色
レッド
開口幅(mm)
最大:780
注意

※こちらの商品は、注文間違い(取付出来ない・適合していない)を防止するため、必ず取付される機械の【メーカー】【型式】を確認させていただきます。

※抜根作業は、破損の原因になる為ご遠慮ください。
※機械式フォークは、クイックヒッチと一緒にはご使用いただけませんのでご注意ください。
※
※注文入力画面の備考欄に、当製品を取付されるベースマシンの型式をご記入ください
※商品は純正の寸法データに合わせてご用意いたします。純正寸法と実寸が異なる場合は、ご注文時にお伝えください。(関連資料:機械式ハサミ専用実寸確認図 参照)
※簡易塗装仕上げ
※記載の適合機種はあくまで参考機種になります。お客様の機種に適合しない場合もございますので、実機の寸法をご確認の上ご注文ください。
※【メーカー保証】
※下記のような不具合があった場合は、ご交換いたします。
※1.ピンが折れてしまった時
※2.ボルトが折れてしまった時
※3.ネジが折れてしまった時
※4.商品に亀裂などがあった場合(小傷などは対象外)
※商品到着後、1カ月以内となります
※お客様にて商品を加工・改造された場合は対象外となります
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。商品の重量により荷降ろしにフォークリフト等が必要となる場合がございます。

商品説明動画

この動画は、1人が参考にしています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フォークリフト・産機・建機用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする