NAKATAKI
法面バケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
幅・適合機種
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
幅(mm)
バケット:1000
適合機種
【住友建機】LS900FXJ, S100, S100F2, S100F3, S100FX, S100FX2, S90, S90EJ, SH30UJ, SH30UJ-2, SH32J, SH35J、【北越】AX20U-4〔参考〕【CAT】303CR, 303CSR, 303SR, MM30, MM30B, MM30CR, MM35, MS030-1, MS035(~6001), MS03M(2001~5000)、【IHI】 【J】IS014, IS015, IS30F, IS30FX, IS30G, IS30GX, IS30GX2, IS30GX3, IS30U, IS32, IS35F, IS35F-2, IS35G, IS35GX, IS35, IS35X, IS35S, IS35U, IS38U-2, IS40U、【コベルコ】SK30SR-6, SK35SR-1, SK35SR-7, SK38UR、【コマツ】PC20-7(37001~), PC28UU-2, PC30-1, PC30-2, PC30-3, PC30-5, PC30FR (35Φ), PC30MR-2, PC30MR-3, PC30MR-5, PC30UU-6, PC38UU-1, PC38UU-6, PC30FR (38Φ), PC30FR古いタイプ, PC40FR、【ヤンマー】B-25, B25-2, B27, B27-2, B-3, B32, B3-2, B32-2, B30U, B37, B37-2, B37U, B37UZ, B-3M, B3Σ-5, B3Σ-6, B4Σ, Vio25, Vio27-2, Vio30, Vio30-1, Vio30-5, Vio30-6, Vio35-1, Vio35-3, Vio35-5, Vio35-6, Vio40, Vio40(注:Vio40-1はGV-20), YB1200, YB1200S, YB25, YB251, YB27, YB27-2, YB281X-2, YB301, YB351, YB401, スーパーVio30-1, スーパーVio30-3
注文コード
84865737
品番
#18-PB-K200
参考基準価格(税別)
¥114,950
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
土砂や土、雪などを掘削する現場で大活躍!
全ての商品をメーカー自社にて開発・製造しているからこその安心、安全のクオリティー
適合機種
【住友建機】LS900FXJ, S100, S100F2, S100F3, S100FX, S100FX2, S90, S90EJ, SH30UJ, SH30UJ-2, SH32J, SH35J、【北越】AX20U-4
〔参考〕【CAT】303CR, 303CSR, 303SR, MM30, MM30B, MM30CR, MM35, MS030-1, MS035(~6001), MS03M(2001~5000)、【IHI】 【J】IS014, IS015, IS30F, IS30FX, IS30G, IS30GX, IS30GX2, IS30GX3, IS30U, IS32, IS35F, IS35F-2, IS35G, IS35GX, IS35, IS35X, IS35S, IS35U, IS38U-2, IS40U、【コベルコ】SK30SR-6, SK35SR-1, SK35SR-7, SK38UR、【コマツ】PC20-7(37001~), PC28UU-2, PC30-1, PC30-2, PC30-3, PC30-5, PC30FR (35Φ), PC30MR-2, PC30MR-3, PC30MR-5, PC30UU-6, PC38UU-1, PC38UU-6, PC30FR (38Φ), PC30FR古いタイプ, PC40FR、【ヤンマー】B-25, B25-2, B27, B27-2, B-3, B32, B3-2, B32-2, B30U, B37, B37-2, B37U, B37UZ, B-3M, B3Σ-5, B3Σ-6, B4Σ, Vio25, Vio27-2, Vio30, Vio30-1, Vio30-5, Vio30-6, Vio35-1, Vio35-3, Vio35-5, Vio35-6, Vio40, Vio40(注:Vio40-1はGV-20), YB1200, YB1200S, YB25, YB251, YB27, YB27-2, YB281X-2, YB301, YB351, YB401, スーパーVio30-1, スーパーVio30-3
用途
バックホー用アタッチメント
幅(mm)
バケット:1000
質量(kg)
125
色
ブラック
ピン径(Φmm)
30・35・40
クラス
(t)1.0~2.0
付属品
バケットピン2本、調整シム
ピン間距離(mm)
200
関連資料:
採寸方法資料(0.04MB)
注意
※こちらの商品は、注文間違い(取付出来ない・適合していない)を防止するため、必ず取付される機械の【メーカー】【型式】を確認させていただきます。
※注文入力画面の備考欄に、当製品を取付されるベースマシンの型式をご記入ください
※商品は純正の寸法データに合わせてご用意いたします。純正寸法と実寸が異なる場合は、ご注文時にお伝えください。(関連資料:実寸確認図 参照)
※簡易塗装仕上げ
※記載の適合機種はあくまで参考機種になります。お客様の機種に適合しない場合もございますので、実機の寸法をご確認の上ご注文ください。
※【メーカー保証】
※下記のような不具合があった場合は、ご交換いたします。
※1.ピンが折れてしまった時
※2.ボルトが折れてしまった時
※3.ネジが折れてしまった時
※4.商品に亀裂などがあった場合(小傷などは対象外)
※商品到着後、1カ月以内となります
※お客様にて商品を加工・改造された場合は対象外となります
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。商品の重量により荷降ろしにフォークリフト等が必要となる場合がございます。
商品説明動画
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった