NAKATAKI
法面バケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
幅・適合機種
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
幅(mm)
バケット:1200
適合機種
【住友建機】LS900FXJ S100 S100F2 S100F3 S100FX S100FX2 S90 S90EJ SH30UJ SH30UJ-2 SH32J SH35J、【北越】HS20S AX20U-4〔参考〕【CAT】303CR 303CSR 303SR ME40 ME45 MM30 MM30B MM30CR MM30SR-1 MM30SR-2 MM30SR-3 MM35 MS030-1 MS035(~6001) MS03M(2001~5000) MS040(E5C-03162) MS040(新型)、【IHI】IS009S(1211~) IS014 IS015 IS20S IS20VX IS25S IS25S-2 IS30F IS30FX IS30G IS30GX IS30GX2 IS30GX3 IS30UJ IS30Z IS32J IS35F IS35F-2 IS35G IS35GX IS35J IS35JX IS35S IS35UJ IS38UJ-2 IS40UJ、【コベルコ】SK27SR SK27SR-3 SK30SR(ビートル) SK30SR-1 SK30SR-2 SK30SR-3 SK30SR-5 SK30SR-6 SK30UR-3 SK30UR-5 SK30UR-6 SK35SR-1 SK35SR-2 SK35SR-3 SK35SR-7 SK38UR、【コマツ】PC02-2 PC20-1 PC20-2 PC20-3 PC20-5 PC20-6 PC20-7(37001~) PC28UU PC28UU-1 PC28UU-2 PC30-1 PC30-2 PC30-3 PC30-5 PC30-6 PC30-7 PC30FR (35Φ) PC30MR-1 PC30MR-2 PC30MR-3 PC30MR-5 PC30UU-3 PC30UU-5 PC30UU-6 PC38UU-1 PC38UU-6 PC30FR (38Φ) PC30FR古いタイプ PC40FR、【ハニックス】 【N】H45 41 45 450-14540051~0126) 450-24540127~) S&B22 S&B25S S&B30S S&B30S-2 S&B500 S&B550 S&B580SR、【ヤンマー】 【V】B-25 B25-2 B27 B27-2 B-3 B32 B3-2 B32-2 B30U B37 B37-2 B37U B37UZ B-3M B3Σ-5 B3Σ-6 B4Σ io20-3 io25 io27-2 io30 io30-1 io30-5 io30-6 io35-1 io35-3 io35-5 io35-6 io40 io40(注:io40-1はG-20) YB1200 YB1200S YB25 YB251 YB27 YB27-2 YB281X-2 YB301 YB351 YTB800 YTB800-1 YB401 スーパーio30-1 スーパーio30-3、【日立】 【A】ZX30U-5 ZX30U-5B ZX27U-3
注文コード
84865825
品番
#19-PB-K220
参考基準価格(税別)
¥132,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
土砂や土、雪などを掘削する現場で大活躍!
全ての商品をメーカー自社にて開発・製造しているからこその安心、安全のクオリティー
適合機種
【住友建機】LS900FXJ S100 S100F2 S100F3 S100FX S100FX2 S90 S90EJ SH30UJ SH30UJ-2 SH32J SH35J、【北越】HS20S AX20U-4
〔参考〕【CAT】303CR 303CSR 303SR ME40 ME45 MM30 MM30B MM30CR MM30SR-1 MM30SR-2 MM30SR-3 MM35 MS030-1 MS035(~6001) MS03M(2001~5000) MS040(E5C-03162) MS040(新型)、【IHI】IS009S(1211~) IS014 IS015 IS20S IS20VX IS25S IS25S-2 IS30F IS30FX IS30G IS30GX IS30GX2 IS30GX3 IS30UJ IS30Z IS32J IS35F IS35F-2 IS35G IS35GX IS35J IS35JX IS35S IS35UJ IS38UJ-2 IS40UJ、【コベルコ】SK27SR SK27SR-3 SK30SR(ビートル) SK30SR-1 SK30SR-2 SK30SR-3 SK30SR-5 SK30SR-6 SK30UR-3 SK30UR-5 SK30UR-6 SK35SR-1 SK35SR-2 SK35SR-3 SK35SR-7 SK38UR、【コマツ】PC02-2 PC20-1 PC20-2 PC20-3 PC20-5 PC20-6 PC20-7(37001~) PC28UU PC28UU-1 PC28UU-2 PC30-1 PC30-2 PC30-3 PC30-5 PC30-6 PC30-7 PC30FR (35Φ) PC30MR-1 PC30MR-2 PC30MR-3 PC30MR-5 PC30UU-3 PC30UU-5 PC30UU-6 PC38UU-1 PC38UU-6 PC30FR (38Φ) PC30FR古いタイプ PC40FR、【ハニックス】 【N】H45 41 45 450-14540051~0126) 450-24540127~) S&B22 S&B25S S&B30S S&B30S-2 S&B500 S&B550 S&B580SR、【ヤンマー】 【V】B-25 B25-2 B27 B27-2 B-3 B32 B3-2 B32-2 B30U B37 B37-2 B37U B37UZ B-3M B3Σ-5 B3Σ-6 B4Σ io20-3 io25 io27-2 io30 io30-1 io30-5 io30-6 io35-1 io35-3 io35-5 io35-6 io40 io40(注:io40-1はG-20) YB1200 YB1200S YB25 YB251 YB27 YB27-2 YB281X-2 YB301 YB351 YTB800 YTB800-1 YB401 スーパーio30-1 スーパーio30-3、【日立】 【A】ZX30U-5 ZX30U-5B ZX27U-3
用途
バックホー用アタッチメント
幅(mm)
バケット:1200
質量(kg)
178
色
ブラック
ピン径(Φmm)
35・38・40
クラス
(t)2.0~4.0
付属品
バケットピン2本、調整シム
ピン間距離(mm)
220
関連資料:
採寸方法資料(0.04MB)
注意
※こちらの商品は、注文間違い(取付出来ない・適合していない)を防止するため、必ず取付される機械の【メーカー】【型式】を確認させていただきます。
※注文入力画面の備考欄に、当製品を取付されるベースマシンの型式をご記入ください
※商品は純正の寸法データに合わせてご用意いたします。純正寸法と実寸が異なる場合は、ご注文時にお伝えください。(関連資料:実寸確認図 参照)
※簡易塗装仕上げ
※記載の適合機種はあくまで参考機種になります。お客様の機種に適合しない場合もございますので、実機の寸法をご確認の上ご注文ください。
※【メーカー保証】
※下記のような不具合があった場合は、ご交換いたします。
※1.ピンが折れてしまった時
※2.ボルトが折れてしまった時
※3.ネジが折れてしまった時
※4.商品に亀裂などがあった場合(小傷などは対象外)
※商品到着後、1カ月以内となります
※お客様にて商品を加工・改造された場合は対象外となります
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。商品の重量により荷降ろしにフォークリフト等が必要となる場合がございます。
商品説明動画
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった