CKD
CKDの 流体制御機器
CKDの 流体制御エアオペレートバルブ
SVBシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(電磁弁搭載形)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
50フランジ
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)、AC110(60Hz)
注文コード
84865961
品番
SVB1W-50F-02C-AC100V
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥61,862
販売価格(税別)
¥
56,238
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・ねじの種類・定格電圧
など
1570
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
2
接続口径
50フランジ
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)、AC110(60Hz)
切換方式
NC(通電時開)形
接続方式
フランジ
CADデータダウンロード