KIS
KISの 太陽光発電機器部材
KISの 太陽光モジュール
太陽電池モジュール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
最大出力(W)
62
注文コード
84869242
品番
GT136S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥83,500
この商品は
最大出力
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
最大出力(W)
62
出力電圧(V)
18.2
出力電流(A)
3.41
短絡電流(A)
3.64
電圧(V)
開放22.4
配列
3×12列(36セル)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
離島
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
84869242
GT136S
72603214
GT136S
太陽電池モジュール
KIS
1個
¥
69,980
税込
¥
76,978
品番等が変更となりました。