NJX 上座付水栓エルボ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(B)1/2 サイズ13Su 注文コード84869665 品番NJXZWEU
参考基準価格(税別)¥5,630 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は呼び径・サイズ3種類から選べます 他の種類を見る
用途※この商品のご使用に際しては、事前にメーカーの講習を受講済の方に限らせていただきます。未受講のままご使用された結果、不具合が発生いたしましても、製品の保証はいたしかねますので、ご了承ください。 形状エルボ サイズ13Su 呼び径(B)1/2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス鋼管用メカニカル継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする