NJX 横座付水栓エルボ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(B)3/4 サイズ20Su 注文コード84869717 品番NJXZWES
参考基準価格(税別)¥6,570 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は呼び径・サイズ4種類から選べます 他の種類を見る
用途※この商品のご使用に際しては、事前にメーカーの講習を受講済の方に限らせていただきます。未受講のままご使用された結果、不具合が発生いたしましても、製品の保証はいたしかねますので、ご了承ください。 形状エルボ サイズ20Su 呼び径(B)3/4 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス鋼管用メカニカル継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする