JM5600ASE-48G ノートPC用メモリ DDR5 5600 SO-DIMM TRANSCEND(トランセンド) 84870068

ノートPC用メモリ DDR5 5600 SO-DIMM

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
容量【DRAM】(3Gx8)x16
容量(GB)48
内容量1個注文コード84870068品番JM5600ASE-48G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥285,780
販売価格(税別)
¥259,800

JEDECに準拠したトランセンドのDDR5 JetRamメモリは、厳格な検査でスクリーニングしたETTグレードのチップを採用し、環境テストを実施することで安定性を確認しています。DDR5は2つの独立した32ビットチャンネルによって5,600MT/sのデータ転送を実現しています。また、1.1Vの低電圧動作とノイズの低減を可能にするPMICを実装し、エラーを自動訂正してデータの整合性とシステムの安定性を高めるオンダイECCを搭載しています。

仕様
DIMM種類: SO-DIMM
メモリクロック:5600
CASレイテンシー:CL46
電圧:1.1V
ピン:262 pin
PCB高:1.18 インチ
容量
【DRAM】(3Gx8)x16
容量(GB)
48
性能ランク
2Rx8

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする