ホームテイスト
ホームテイストの ベッド・寝具
ホームテイストの マットレス
ボンネルコイルマットレス【Bonjia-ボンジーア-】セミシングルショートサイズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
84871817
品番
BRM-01SSS-SL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
セミシングルショートサイズの高品質ボンネルコイルマットレス!
用途
会社・事務所・休憩室のベッド・マットレスとして。
材質
ボンネルコイル、不織布、ウレタンフォーム、ニット生地(ポリエステル100%)
質量(kg)
10.5
色
シルバー
サイズ
セミシングルショート
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
80×180×15
注意
※圧縮ロール梱包
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,364
/
税込
¥
1,500
北海道地方
数量1につき
¥
2,728
/
税込
¥
3,001
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません