高反発ウレタンマットレス【Beleza5-ベレーザ・ファイブ-】(クイーン)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード84871966 品番ORM-05Q-GY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

クイーンサイズの高反発ウレタンマットレス!

用途会社・事務所・休憩室のベッド・マットレスとして。 材質ウレタン、生地(ポリエステル100%) 質量(kg)5.45 グレー サイズクイーン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)160×195×5 反発度高反発
注意
※圧縮ロール梱包

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥910 / 税込 ¥1,001
北海道地方数量1につき ¥1,819 / 税込 ¥2,001
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする