ホームテイスト
ホームテイストの 収納家具
ホームテイストの ハンガーラック
つっぱりポールハンガー フック大小1個セット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
84872054
品番
SH-29-TTN1-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
床と天井があれば、お部屋のどこでも使う事が出来る、おしゃれなつっぱりポールハンガー!
用途
突っ張り収納・突っ張りラック・ポールハンガー
材質
(パイプ)塗装ステンレス鋼管、(B部)亜鉛合金、(ネジ類)スチール、(バネ)ステンレス、(フック)AES、(Oリング)ゴム(NBR)
質量(kg)
1.1
色
ブラック
寸法(cm)
ポール長さ:約205〜275、ポール径:約2.5、フックを含めた最大幅:約19.7
組立時間
15分
注意
※組立目安時間約15分
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
910
/
税込
¥
1,001
北海道地方
数量1につき
¥
1,819
/
税込
¥
2,001
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません