つっぱりポールハンガー フック大小1個セット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 84872070 品番 SH-29-TTN1-WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

床と天井があれば、お部屋のどこでも使う事が出来る、おしゃれなつっぱりポールハンガー!

用途突っ張り収納・突っ張りラック・ポールハンガー 材質(パイプ)塗装ステンレス鋼管、(B部)亜鉛合金、(ネジ類)スチール、(バネ)ステンレス、(フック)AES、(Oリング)ゴム(NBR) 質量(kg)1.1 ホワイト 寸法(cm)ポール長さ:約205〜275、ポール径:約2.5、フックを含めた最大幅:約19.7 組立時間15分
注意
※組立目安時間約15分

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥910 / 税込 ¥1,001
北海道地方数量1につき ¥1,819 / 税込 ¥2,001
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする