日本製 スタイリッシュなテレビボード 150cm幅 【Dylan-ディラン-】

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 84872115 品番 SH-22-LB150-NA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

日本製の150cm幅 ローボード・テレビボード

用途会社・事務所のロードボード・テレビ台・収納として。 材質(天板)オレフィン、(側・内装)プリント紙化粧繊維版、(前板)ウォールナット突板(WAL)、オーク突板(NA)、(脚部)スチール 質量(kg)36 ナチュラル 幅(cm)約150 高さ(cm)約45 奥行き(cm)約44.5
注意
※完成品(脚のみ取り付け)
※脚取り付け用にドライバーをご準備ください。
※対応テレビサイズ:65インチまで

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥7,273 / 税込 ¥8,000
北海道地方数量1につき ¥12,273 / 税込 ¥13,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする