ホームテイスト
ホームテイストの 収納家具
ホームテイストの テレビ台・ローボード
日本製 スタイリッシュなテレビボード 150cm幅 【Dylan-ディラン-】
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
84872124
品番
SH-22-LB150-WAL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
日本製の150cm幅 ローボード・テレビボード
用途
会社・事務所のロードボード・テレビ台・収納として。
材質
(天板)オレフィン、(側・内装)プリント紙化粧繊維版、(前板)ウォールナット突板(WAL)、オーク突板(NA)、(脚部)スチール
質量(kg)
36
色
ウォールナット
幅(cm)
約150
高さ(cm)
約45
奥行き(cm)
約44.5
注意
※完成品(脚のみ取り付け)
※脚取り付け用にドライバーをご準備ください。
※対応テレビサイズ:65インチまで
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
7,273
/
税込
¥
8,000
北海道地方
数量1につき
¥
12,273
/
税込
¥
13,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません