ホームテイスト
ホームテイストの 椅子
ホームテイストの ソファ・ソファ関連品
ホームテイストの ソファ
シンプルな2人掛けコンパクトソファ 【Sausa -ソーザ-】
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
84872210
品番
SH-07-CPS-NV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
シンプルな2人掛けコンパクトソファ!
用途
会社・事務所・休憩室のソファ・2人掛けソファとして。
材質
(主材/張地)ポリエステル100%、(構造部材)スチールパイプ、ポケットコイルスプリング、樹脂脚、(中身)ウレタン
質量(kg)
21.5
色
ネイビー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)112×68×49
注意
※完成品(脚のみ取り付け)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,546
/
税込
¥
5,001
北海道地方
数量1につき
¥
6,364
/
税込
¥
7,000
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません