つっぱりアコーディオンカーテン 100×174cm 麻混仕様

(1件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 84872465 品番 SH-16-TADC-A-WHBL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

つっぱり式のファブリックアコーディオンカーテン(麻混タイプ) 100×174cmサイズ!

用途会社・事務所のアコーディオンドア・間仕切り・ドアとして。 材質レール本体:アルミニウム、カーテン:ポリエステル95%、麻5% ホワイト×ブルー 本体質量(kg)カーテンレール:約0.3、アコーディオンカーテン:約0.35 本体寸法(cm)70〜100×174
注意
※幅0.7M〜1.0Mまで取付可能

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥910 / 税込 ¥1,001
北海道地方数量1につき ¥4,091 / 税込 ¥4,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-14
用途:
廊下と脱衣所との仕切り
大西クリーニング店 様

カーテンが思っていたより厚さ薄かったが取り付けなどが簡単にできた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする