日本製 コンクリート調センターテーブル 120cm幅 【Cray-クレイ-】

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 84872596 品番 SH-24-CS120-DGY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

日本製コンクリート調の引き出し付きセンターテーブル!

用途会社・事務所・給湯室・休憩室・応接室のテーブル・ローテーブル・センターテーブルとして。 材質強化紙、強化ガラス、パーチクルボード 幅(mm)1200 質量(kg)51 ダークグレー 高さ(mm)420 奥行(mm)600
注意
※完成品
※予め搬入経路をご確認の上ご注文頂きますようお願い致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥9,091 / 税込 ¥10,000
北海道地方数量1につき ¥18,182 / 税込 ¥20,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする