ホームテイスト
ホームテイストの デスク・テーブル
ホームテイストの センターテーブル・リビングテーブル
日本製 コンクリート調センターテーブル 120cm幅 【Cray-クレイ-】
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
84872605
品番
SH-24-CS120-LGY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
日本製コンクリート調の引き出し付きセンターテーブル!
用途
会社・事務所・給湯室・休憩室・応接室のテーブル・ローテーブル・センターテーブルとして。
材質
強化紙、強化ガラス、パーチクルボード
幅(mm)
1200
質量(kg)
51
色
ライトグレー
高さ(mm)
420
奥行(mm)
600
注意
※完成品
※予め搬入経路をご確認の上ご注文頂きますようお願い致します。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
9,091
/
税込
¥
10,000
北海道地方
数量1につき
¥
18,182
/
税込
¥
20,000
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません