日本製 スタイリッシュなサイドボード 75cm幅 【Dylan-ディラン-】

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ブラック 注文コード84872614 品番SH-22-SB75-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

日本製の75cm幅 サイドボード・キャビネット

用途会社・事務所のキャビネット・サイドボード・書棚・ラック・シェルフとして。 材質(天板)オレフィン、(側・内装)プリント紙化粧繊維版、(前板)ウォールナット突板(WAL)、オーク突板(NA/BK)、(脚部)スチール 幅(mm)750 質量(kg)37 ブラック 高さ(mm)800 奥行(mm)445
注意
※完成品(脚のみ取り付け)
※脚取り付け用にドライバーをご準備ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,546 / 税込 ¥5,001
北海道地方数量1につき ¥7,728 / 税込 ¥8,501
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする