ホームテイスト
ホームテイストの デスク・テーブル
ホームテイストの オフィス用デスク
ホームテイストの エグゼクティブデスク
日本製 スタイリッシュなサイドボード 150cm幅 【Dylan-ディラン-】
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
ブラック
注文コード
84872648
品番
SH-22-SB150-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
日本製の150cm幅 サイドボード・キャビネット
用途
会社・事務所のキャビネット・サイドボード・書棚・ラック・シェルフとして。
材質
(天板)オレフィン、(側・内装)プリント紙化粧繊維版、(前板)ウォールナット突板(WAL)、オーク突板(NA/BK)、(脚部)スチール
幅(mm)
1500
質量(kg)
48
色
ブラック
高さ(mm)
800
奥行(mm)
445
注意
※完成品(脚のみ取り付け)
※脚取り付け用にドライバーをご準備ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
9,091
/
税込
¥
10,000
北海道地方
数量1につき
¥
17,273
/
税込
¥
19,000
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません