ホームテイスト
ホームテイストの 内装資材
ホームテイストの カーペット・フロア
ホームテイストの ラグマット
ネコ好きに嬉しいネコカオマット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
84872700
品番
SH-26-NYNK-CHTR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
1匹ずつこだわった愛らしいデザインのネコカオマット!!
用途
事務所・休憩室などのチェアパッド・チェア用マット・マットに。
材質
アクリル100%
色
チャトラ
本体質量(kg)
0.3
寸法(cm)
38×38
注意
※完成品
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
910
/
税込
¥
1,001
北海道地方
数量1につき
¥
1,364
/
税込
¥
1,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません