マイクロファイバー・デザインラグマットMサイズ(185×185cm)洗えるラグマット 【WASHFA2】

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 84873129 品番 FRG-D2-M-HYE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

爽やかなデザインで空間をお洒落に魅せてくれるラグが登場しました!豊富なデザインなので、季節や気分によってお気軽にお部屋をコーディネートしていただけます。

用途会社・事務所・給湯室・休憩室・応接室のラグ・絨毯・マット・敷物・カーペットとして。 材質表地:ポリエステル100%、中材:ウレタンフォーム、裏材:不織布(滑りにくい加工付) ハニーイエロー 本体質量(kg)1.7 寸法(cm)185×185
注意
※完成品

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥455 / 税込 ¥501
北海道地方数量1につき ¥1,364 / 税込 ¥1,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする