洗える玄関マット 45×65cm 【ヴィタム-Witam-】

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 84873479 品番 FRG-G-S-DGY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

洗える玄関マット(45×65cm)|【ヴィタム-Witam-】
8色から選べる豊富なカラー。
自分のお部屋にあったカラーをお選びいただけます!

用途会社・事務所・休憩室のマット・玄関マットとして。 材質表地:ポリエステル100%、中材:ウレタン、裏面:不織布(PVC点滑り止め) ダークグレー 本体質量(kg)0.1 寸法(cm)45×65
注意
※完成品

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥273 / 税込 ¥300
北海道地方数量1につき ¥1,364 / 税込 ¥1,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-14
用途:
社内マット
有限会社シード 様 (サービス業)

リーズナブルで、洗えるのが購入の決め手。ふわふわ感と滑り止めも付いてこの価格設定に企業努力を感じる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする