パイン材高さ2段階調整脚付きすのこベッド ポケットコイルマットレスセット(セミダブル)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 84873795 品番 ASP-SRM-SD-NAWH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

通気性のよいすのこベッドとマットレスのセットです。

用途会社・事務所・休憩室のベッド・ベッドセット・マットレスとして。 材質(フレーム)天然木(パイン材)、(すのこ)積層合板(LVL)、(マットレス)ポケットコイル、不織布、ウレタンフォーム、ニット生地(ポリエステル100%) 質量(kg)ベッド:22.5、マットレス:18.7 ナチュラル/ホワイト サイズセミダブル 種類すのこ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(ベッド)120×200×33、(マットレス)120×195×16 組立時間30分
注意
※ベッド:組立時間30分
※マットレス:完成品
※圧縮ロール梱包

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,637 / 税込 ¥4,001
北海道地方数量1につき ¥5,455 / 税込 ¥6,001
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする