マルマン
マルマンの ファイリング
マルマンの ファイル
マルマンの バインダー
ミニサイズ バインダー ユアンス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
84874005
品番
FM64-53
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
360度パタント折り返せるバインダーの為、立ったままでも快適に使用できます。
色
ミント
サイズ
ミニサイズ
タイプ
ヨコ型
種類
多穴リングファイル
収納枚数
70枚
穴数
5
リング内径(Φmm)
10
材質(表紙)
PVC