2025年度システム手帳聖書リフィル ダヴィンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード84874888 品番DR2520
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別) アウトレット
¥750599

見たい月をすぐに探せるインデックス付です
W125mm以下の手帳にセットするとリフィルがはみ出します

仕様見開き両面1ヶ月ブロック式・月曜始まりインデックス付 タイプ月間-3 寸法(幅W×高さH)(mm)100×170 穴数6 入数16ヶ月分、2024年12月〜2026年3月,34ページ(17枚)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする