レイメイ藤井
レイメイ藤井の 手帳・カレンダー
レイメイ藤井の 手帳
レイメイ藤井の 手帳リフィル
2025年度システム手帳聖書リフィル ダヴィンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
84874897
品番
DR2523
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
アウトレット
¥750
¥
599
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
縦型でジャストリフィルサイズのシステム手帳に最適です
仕様
見開き両面1ヶ月リスト式・インデックス付
タイプ
月間-6
寸法(幅W×高さH)(mm)
95×175
穴数
6
入数
16ヶ月分、2024年12月〜2026年3月,34ページ(17枚)