レイメイ藤井
レイメイ藤井の 手帳・カレンダー
レイメイ藤井の 手帳
レイメイ藤井の 手帳リフィル
2025年度システム手帳聖書リフィル ダヴィンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
84874976
品番
DR2512
在庫数量:残り5点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,050
¥
849
バスケットに入れる
手帳専用紙
時間目盛付なので時間ごとのスケジュール管理がしやすくなっています
月曜日〜金曜日のスペースを広くとった平日重視型です
仕様
見開き両面1週間・時間目盛付・平日重視
タイプ
週間-2
寸法(幅W×高さH)(mm)
95×170
穴数
6
入数
16ヶ月分、2024年12月〜2026年3月,142ページ(71枚)