2025年度システム手帳聖書リフィル キーワード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード84875168 品番WWR2568
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,300

上質紙
スケジュールを使い分けられるタイプです

仕様見開き両面1ヶ月ブロック式&見開き両面1週間 タイプ月間&週間 寸法(幅W×高さH)(mm)95×170 穴数6 入数16ヶ月分、2024年12月〜2026年3月、216ページ(108枚)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする