レイメイ藤井
レイメイ藤井の 手帳・カレンダー
レイメイ藤井の 手帳
レイメイ藤井の 手帳リフィル
2025年度システム手帳ポケットリフィル ダヴィンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
84875229
品番
DPR2533
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
アウトレット
¥750
¥
599
バスケットに入れる
手帳専用紙
仕様
見開き両面2週間
タイプ
週間-3
寸法(幅W×高さH)(mm)
76×126
穴数
6
入数
16ヶ月分、2024年12月〜2026年3月、72ページ(36枚)