用途船舶用防水双眼鏡 *DW7x50の後継機種です
材質プリズム:BaK4
型式プリズム:ポロプリズム
質量(g)950
径(Φ)射出瞳:7.1
倍率7x
眼幅調整範囲(mm)52.9〜73
視度調整範囲±2D
コーティングレンズ:フーリーマルチコート
視界見かけ:49°
最短合焦距離9m
対物レンズ有効径(mm)50
レンズ構成対物/接眼:1群 3枚/3群 4枚
サイズ(mm)172×180×68、アイリリーフ:18.7
調整方式焦点:中央転輪回転式
マウント三脚取り付け有り
明るさ51
防水性性能:IPX5
ゴムの形状目当てゴム:ツイストアップ式
実視界(°)7