PRO:TRUST(プロトラスト)
EVOGUE エヴォーグ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84875439
品番
4000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
*高剛性アルミフットボディー *アルミCNスプール *6+1BBステンレスボールベアリング *スクリューロック式CNCハンドル
用途
高剛性ボディーのハイスペックモデル。高剛性アルミフットボディー採用。カーボンドラグワッシャー仕様でドラグ性能抜群。
ベアリング
ボールベアリング/ローラーベアリング:6/1
自重(g)
317
ギア比
5.2:1
糸巻き量(号-m)
ナイロン糸:4-150/5-120
ドラグ力(Kg)
12