33 ホワイト EVA角バッカンフタ付き PT-4052 PRO:TRUST(プロトラスト) 84875965

33 ホワイト EVA角バッカンフタ付き PT-4052 PRO:TRUST(プロトラスト) 84875965
33 ホワイト EVA角バッカンフタ付き PT-4052 PRO:TRUST(プロトラスト) 84875965
33 ホワイト EVA角バッカンフタ付き PT-4052 PRO:TRUST(プロトラスト) 84875965

EVA角バッカンフタ付き PT-4052

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個規格33ホワイト注文コード84875965品番33 ホワイト
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

いろんなシーンで活躍する万能バッカン。持ち手のハンドル部分には硬質PE素材を採用し、持ち運びの際の負担を軽減します。

用途カーボン調EVAの便利なバッカン。フタ付きタイプホワイトサイズ(cm)W34xH22.5xD22.5規格33
注意
※画像は代表画像です、記載のカラーや規格をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする