- 業務用デザートスプーン100mm 透明(完封) K'sインターナショナルマネジメント 84876428

業務用デザートスプーン100mm 透明(完封)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(100本)注文コード84876428品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥450
販売価格(税別)
409

業務用デザートスプーン。手に持ちやすい100mmの透明スプーンです!

材質ポリエチレン高さ(mm)130質量(g)156縦(mm)40横(mm)160
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラップ・消耗品・食品包材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする