和平フレイズ
ユニライン ステンお玉 小
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84876735
品番
UNI-22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
オールステンレスで継ぎ目が無いのでお手入れしやすく衛生的です。
材質
本体:ステンレス鋼
高さ(mm)
285
質量(g)
96
縦(mm)
59
横(mm)
73