和平フレイズ
ユニライン ステン卓上あく取り
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84876814
品番
UNI-31
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
オールステンレスで継ぎ目が無いのでお手入れしやすく衛生的です。
材質
本体:ステンレス鋼
高さ(mm)
190
質量(g)
41
縦(mm)
50
横(mm)
70