ケイ・マック
ケイ・マックの 理美容小物
ケイ・マックの ミラー
ケイ・マックの バックミラー
くもらないミラー ラック付き
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84876848
品番
F-175
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
鏡の表面に「くもらないフィルムラミネート」を加工したタイプなので普通の鏡に比べて割れにくく、万が一割れても破片が飛び散らないので安心です!小物の収納に便利なラック付き。
材質
本体:耐衝撃性スチロール樹脂
高さ(mm)
301
質量(g)
375
縦(mm)
90
横(mm)
206