ケイ・マック
ケイ・マックの 理美容小物
ケイ・マックの ミラー
ケイ・マックの バックミラー
くもらないミラー スタンドタイプ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84876857
品番
F-179
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
鏡の表面に「くもらないフィルムラミネート」を加工したタイプなので普通の鏡に比べて割れにくく、万が一割れても破片が飛び散らないので安心です。小物の収納に便利なフック&リング付。
材質
本体:耐衝撃性スチロール樹脂、脚:ABS樹脂
高さ(mm)
230
質量(g)
285
縦(mm)
12
横(mm)
192