ケイ・マック
ケイ・マックの 理美容小物
ケイ・マックの ミラー
ケイ・マックの バックミラー
はるピタ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84876884
品番
FAP-772
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
割れない、くもらないミラー。
新防曇フィルムを採用し、割れないミラーにくもり止め効果をプラス。
柔らかな全面吸着シートを採用し、壁紙にも取り付け可能。
材質
本体:樹脂ミラー
高さ(mm)
295
質量(g)
140
縦(mm)
2
横(mm)
215