ケイ・マック
ケイ・マックの 理美容小物
ケイ・マックの ミラー
ケイ・マックの バックミラー
くもらないミラー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
84876979
品番
F-174
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
鏡の表面に「くもらないフィルムラミネート」を加工したタイプなので普通の鏡に比べて割れにくく、万が一割れても破片が飛び散らないので安心です!
材質
本体:耐衝撃性スチロール樹脂、吸盤:塩化ビニル樹脂、吸盤補助シール付
サイズ
L
高さ(mm)
45
質量(g)
200
縦(mm)
200
横(mm)
200